JIS3スリングベルト 両端アイタイプ

JIS3スリングベルト 両端アイタイプ - FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプ - FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプ - FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプ - FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプ - FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプ - FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプ - FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプ - FREAK(フリーク)
(1件のレビュー)

スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%等級JIS3等級JIS規格適合内容量1本
注意
※1、誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。2、使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。3、玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。4、本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。5、付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。6、注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
ベルト色
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8217672081000251800水色4800
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
8217672981002252800水色4800
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
8217673881004253800水色4800
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
8217674781006254800水色4800
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
8217675681008255800水色4800
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
8217676581010256800水色4800
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176774810183511250水色7500
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176790810203521250水色7500
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176799810223531250水色7500
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176808810243541250水色7500
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176817810263551250水色7500
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176826810283561250水色7500
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176835810365011600水色9600
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176844810385021600水色9600
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176860810405031600水色9600
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176869810425041600水色9600
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176878810445051600水色9600
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176887810465061600水色9600
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176896810485071600水色9600
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82176905810505081600水色9600
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
8217691481001251.5800水色4800
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217693081003252.5800水色4800
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217693981005253.5800水色4800
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217694881007254.5800水色4800
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217695781009255.5800水色4800
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217696681011256.5800水色4800
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217697581012257800水色4800
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217698481013257.5800水色4800
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217700081014258800水色4800
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217700981015258.5800水色4800
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217701881016259800水色4800
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
82177027810172510800水色4800
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217703681019351.51250水色7500
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217704581021352.51250水色7500
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217705481023353.51250水色7500
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217707081025354.51250水色7500
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217707981027355.51250水色7500
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217708881029356.51250水色7500
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
82177097810303571250水色7500
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217710681031357.51250水色7500
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
82177115810323581250水色7500
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217712481033358.51250水色7500
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
82177140810343591250水色7500
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
821771498103535101250水色7500
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217715881037501.51600水色9600
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217716781039502.51600水色9600
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217717681041503.51600水色9600
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217718581043504.51600水色9600
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
8217719481045505.51600水色9600
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
8217721081047506.51600水色9600
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82176729
2025-05-11
用途: 車輌脱出様
製造業

まだ使用していませんが、スタック時の車内常備用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする