アース製薬
らくハピ エアコンのフィルター
吸気口に貼るだけで、アレル物質・ウイルス対策!エアコン天面(上面)用のフィルターです。
使用方法
※あらかじめ、エアコンのお掃除をしてからご使用ください。
●電源オフ:エアコンの電源を切り、停止状態にする。
●余分はカット:エアコンの天面(上面)の吸気口サイズに合わせてカットする。
●フィルムを剥がしてペタっと貼り付け:フィルターの粘着面を下にして、たるまないように貼り付ける。吸気口がすき間なく覆われているか確認する。
【お取替え目安】
フィルター1枚あたり約2ヵ月使用可能。使用環境により異なります。
汚れが見えてきたらお取替え
・汚れが目立つ場合やエアコンの動作に影響が出ている場合(風量が弱くなった等)は直ちにお取替えください。
・汚れが目立たない場合でも、約2ヵ月を目安にお取替えください。
【適合機種】
●使えるエアコン:フレームがある天面(上面)吸気タイプ
●使えないエアコン
・フレームがない以下2つのタイプ
(1)天面(上面)吸気タイプ
(2)天面(上面)に自動お掃除機能付きタイプ
・前面吸気タイプ
・前面パネル自動開閉機能付きタイプ
●その他使用不可:天井埋め込みエアコン、天井吊り下げエアコン、床置きエアコン、窓取付けエアコン、本フィルター(40×80cm)より大きいエアコン
容量
フィルター2枚
シリーズ
らくハピ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×229×62
FSC認証番号
ミックス・C009084
内容量
1パック(2枚)
注意
【使用上の注意】
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
●用途以外には使用しない。
●耐熱性が無いので温風ファンヒーターやレンジフードには使用しない。
●エアコン表面にエンボス加工(ザラザラとした表面)や木目調等の装飾が施されたエアコンには貼り付けない。
●フィルターを2枚重ねて使用しない。
●リモコンが動作しない場合、リモコン受信パネル部分だけをカットする。
●次のような異常が発生した場合、使用を中止する:(1)水滴や水漏れが発生した場合(2)異音が発生した場合(3)本体や室外機が停止した場合(4)冷暖房効果がなくなった場合
●フィルターを外した際、糊残りした場合は固くしぼったフキン等で拭き取る。
●使用済みのフィルターは繰り返し使用しない。
●汚れたままで使用するとフィルターが目詰まりし吸気能力が落ち、エアコンの性能に悪影響を及ぼすおそれがある。
【保管及び廃棄に関する注意】
●直射日光、高温、火気を避け、子供の手の届かない所に保管する。
●廃棄の際は、各自治体の定める方法に従って廃棄する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82175024
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください