曜日別特売

ポリエステルベルト

ポリエステルベルト - FREAK(フリーク)ポリエステルベルト - FREAK(フリーク)ポリエステルベルト - FREAK(フリーク)ポリエステルベルト - FREAK(フリーク)

河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。厚さ(mm)1.1ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)100使用荷重(kg)1500破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル内容量1本(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8217670479000
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする