モノタロウ

座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄

座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄 - モノタロウ座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄 - モノタロウ座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄 - モノタロウ
(1件のレビュー)

毛が抜けにくく丈夫な手編みタイプです。
畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。
細かなゴミまでしっかり掃けます。

用途畳やフローリングのゴミ掃除に最適です。材質穂先:ほうき草、柄:竹、塩化ビニル樹脂被膜幅(mm)300全長(mm)1360質量(g)625毛丈(mm)300繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83513327-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83513327
2025-06-13
用途: 一般住宅の掃除
サービス業

思ってたのより大きかったです。サイズ確認してから購入すればよかったと後悔しています。デザインはレトロな感じで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする