ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS - メイキコウ

特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9材質(ローラー部)アルミ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82179477ALL45R-BC-W100-P75-R900-A90100カーブ
68,100
64,695
71,165(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179468ALL45R-BC-W100-P112.5-R900-A90100カーブ
62,900
59,755
65,731(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179495ALL45R-BC-W200-P75-R900-A90200カーブ
76,100
72,295
79,525(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179486ALL45R-BC-W200-P112.5-R900-A90200カーブ
68,900
65,455
72,001(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179520ALL45R-BC-W300-P75-R900-A90300カーブ
84,400
80,180
88,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179504ALL45R-BC-W300-P112.5-R900-A90300カーブ
75,200
71,440
78,584(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179538ALL45R-BC-W400-P75-R900-A90400カーブ
93,600
88,920
97,812(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179529ALL45R-BC-W400-P112.5-R900-A90400カーブ
82,900
78,755
86,631(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179556ALL45R-BC-W500-P75-R900-A90500カーブ
100,200
95,190
104,709(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179547ALL45R-BC-W500-P112.5-R900-A90500カーブ
91,400
86,830
95,513(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179310ALL45R-BS-W100-P75-L1000100ストレート
28,500
27,075
29,783(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179319ALL45R-BS-W100-P75-L1500100ストレート
42,600
40,470
44,517(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179328ALL45R-BS-W100-P75-L2000100ストレート
51,500
48,925
53,818(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179337ALL45R-BS-W100-P75-L3000100ストレート
75,200
71,440
78,584(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179267ALL45R-BS-W100-P112.5-L1000100ストレート
24,500
23,275
25,603(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179276ALL45R-BS-W100-P112.5-L1500100ストレート
33,900
32,205
35,426(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179285ALL45R-BS-W100-P112.5-L2000100ストレート
44,200
41,990
46,189(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179294ALL45R-BS-W100-P112.5-L3000100ストレート
60,200
57,190
62,909(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179389ALL45R-BS-W200-P75-L1000200ストレート
32,600
30,970
34,067(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179398ALL45R-BS-W200-P75-L1500200ストレート
48,700
46,265
50,892(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179407ALL45R-BS-W200-P75-L2000200ストレート
59,500
56,525
62,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179416ALL45R-BS-W200-P75-L3000200ストレート
87,100
82,745
91,020(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179346ALL45R-BS-W200-P112.5-L1000200ストレート
27,400
26,030
28,633(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179355ALL45R-BS-W200-P112.5-L1500200ストレート
37,200
35,340
38,874(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179364ALL45R-BS-W200-P112.5-L2000200ストレート
49,500
47,025
51,728(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179380ALL45R-BS-W200-P112.5-L3000200ストレート
68,900
65,455
72,001(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190266ALL45R-BS-W300-P75-L1000300ストレート
37,100
35,245
38,770(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190275ALL45R-BS-W300-P75-L1500300ストレート
55,200
52,440
57,684(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190284ALL45R-BS-W300-P75-L2000300ストレート
68,000
64,600
71,060(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190300ALL45R-BS-W300-P75-L3000300ストレート
100,000
95,000
104,500(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179425ALL45R-BS-W300-P112.5-L1000300ストレート
29,900
28,405
31,246(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179434ALL45R-BS-W300-P112.5-L1500300ストレート
42,400
40,280
44,308(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179450ALL45R-BS-W300-P112.5-L2000300ストレート
54,900
52,155
57,371(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82179459ALL45R-BS-W300-P112.5-L3000300ストレート
77,700
73,815
81,197(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190345ALL45R-BS-W400-P75-L1000400ストレート
41,300
39,235
43,159(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190354ALL45R-BS-W400-P75-L1500400ストレート
61,600
58,520
64,372(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190370ALL45R-BS-W400-P75-L2000400ストレート
76,100
72,295
79,525(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190379ALL45R-BS-W400-P75-L3000400ストレート
112,400
106,780
117,458(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190309ALL45R-BS-W400-P112.5-L1000400ストレート
32,800
31,160
34,276(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190318ALL45R-BS-W400-P112.5-L1500400ストレート
47,200
44,840
49,324(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190327ALL45R-BS-W400-P112.5-L2000400ストレート
58,700
55,765
61,342(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190336ALL45R-BS-W400-P112.5-L3000400ストレート
86,700
82,365
90,602(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190424ALL45R-BS-W500-P75-L1000500ストレート
45,800
43,510
47,861(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190440ALL45R-BS-W500-P75-L1500500ストレート
68,000
64,600
71,060(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190449ALL45R-BS-W500-P75-L2000500ストレート
84,200
79,990
87,989(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190458ALL45R-BS-W500-P75-L3000500ストレート
125,000
118,750
130,625(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190388ALL45R-BS-W500-P112.5-L1000500ストレート
35,400
33,630
36,993(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190397ALL45R-BS-W500-P112.5-L1500500ストレート
51,000
48,450
53,295(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190406ALL45R-BS-W500-P112.5-L2000500ストレート
65,800
62,510
68,761(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190415ALL45R-BS-W500-P112.5-L3000500ストレート
95,600
90,820
99,902(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする