RSJ732 ソフトシェル フーディ

RSJ732 ソフトシェル フーディ - RSタイチRSJ732 ソフトシェル フーディ - RSタイチRSJ732 ソフトシェル フーディ - RSタイチRSJ732 ソフトシェル フーディ - RSタイチRSJ732 ソフトシェル フーディ - RSタイチRSJ732 ソフトシェル フーディ - RSタイチRSJ732 ソフトシェル フーディ - RSタイチRSJ732 ソフトシェル フーディ - RSタイチ

保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。
防風軽量ソフトシェル生地
折り畳み式フード
ベンチレーション(脇)

用途トップス材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%内容量1着
全22種類を絞り込む
サイズ
22種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82180798RSJ732BLACKS1084460
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180807RSJ732BLACKM1114661
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180816RSJ732BLACKL1144863
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180825RSJ732BLACKXL1185065
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180834RSJ732BLACKXXL1235366
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180859RSJ732BLACKWM1034058
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180868RSJ732BLACKWL1064260
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180877RSJ732BLACK/WHITES1084460
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180895RSJ732BLACK/WHITEL1144863
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180904RSJ732BLACK/WHITEXL1185065
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180920RSJ732BLACK/WHITEXXL1235366
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180929RSJ732BLACK/WHITEWM1034058
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180938RSJ732BLACK/WHITEWL1064260
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180947RSJ732DARK KHAKIS1084460
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180956RSJ732DARK KHAKIM1114661
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180965RSJ732DARK KHAKIL1144863
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180990RSJ732DARK KHAKIXXL1235366
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180999RSJ732DARK KHAKIWM1034058
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82181008RSJ732DARK KHAKIWL1064260
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82180850RSJ732BLACK3XL1295567
22,000
取扱い終了
返品不可
82180886RSJ732BLACK/WHITEM1114661
22,000
取扱い終了
返品不可
82180974RSJ732DARK KHAKIXL1185065
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする