VICTOR(花園工具)
ビクタープラスツールバッグカバー
【VPT11、VPT12専用】
空調バッグ専用カバーです。
上から被せてすぐ使用できます。
撥水加工。グリップ部が窓になっているため、被せたままでも持ち運びOK。
用途
現場でのホコリや急な雨から工具を保護!
幅(mm)
730
色
黒
質量(g)
77
奥行(mm)
510
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※防水ではありません。また使用を重ねる事により撥水効果は低下していきます。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
※洗濯はできません。汚れは水またはぬるま湯で洗い流してください。
※洗剤のご使用はおやめください。大き目のタオルなどでやさしく挟み水気を切って陰干ししてください。
※火気の近くで使用しないでください。
※空調バッグ本体は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82181586
VPT-C
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください