エンジニア
Microネジキャッチ
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。
全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。
六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途
精密機器のメンテナンスに。
材質
PC
幅(mm)
7.8
全長(mm)
11
色
ライムグリーン
高さ(mm)
9.2
質量(g)
1
対応寸法(mm)
1.4~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3個)
注意
※脱磁は完全に磁気を抜くことはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82183948
DR-39
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった