曜日別特売

Miniネジキャッチ

Miniネジキャッチ - エンジニア

強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。
全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。
段付ビットやトーションビットにも使える可動式。
先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。
六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。

用途設備機器やOA機器のメンテナンスに。材質PC幅(mm)13全長(mm)16.2ライムグリーン高さ(mm)14.2質量(g)4対応寸法(mm)4~6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3個)
注意
※脱磁は完全に磁気を抜くことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82183939DR-29
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする