高島産業
セラミック砥粒 軸付ミニホイールブラシ
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の小型軸付きホイールブラシです。
安心・高品質の日本製です。
用途
機械部品の酸化皮膜除去
各種部品の微細バリ取り
歯科技工作業の中間仕上げ用
金型のクリーニング
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.55
毛材
セラミック砥粒入りナイロン#120
金具径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82184009
WSCRM-018
18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184018
WSCRM-020
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184027
WSCRM-022
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184036
WSCRM-025
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750