曜日別特売

ネジモグラ 極短セット

ネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニア

潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の4本セット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質炭素鋼[本体]全長(mm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4本)
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
対応ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82183860DBZ-302DBZ-310×1本、DBZ-315×1本、DBZ-320×1本、DBZ-325×1本16対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
4,250
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
82183869DBZ-303DBZ-325×1本、DBZ-330×1本、DBZ-340×1本、DBZ-350×1本19対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
4,250
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする