曜日別特売

極薄ラチェット&ネジモグラ極短

極薄ラチェット&ネジモグラ極短 - エンジニア極薄ラチェット&ネジモグラ極短 - エンジニア極薄ラチェット&ネジモグラ極短 - エンジニア極薄ラチェット&ネジモグラ極短 - エンジニア極薄ラチェット&ネジモグラ極短 - エンジニア極薄ラチェット&ネジモグラ極短 - エンジニア極薄ラチェット&ネジモグラ極短 - エンジニア

極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。
早回し機構付きで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
注意
※M8以上のボルトには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
対応ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82183896DZ-275DBZ-310×1本、DBZ-315×1本、DBZ-320×1本、DBZ-325×1本、DR-27×1個70対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
5,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
82183905DZ-276DBZ-325×1本、DBZ-330×1本、DBZ-340×1本、DBZ-350×1本、DR-27×1個73対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
5,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする