曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS - メイキコウ

特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内材質(ローラー部)樹脂内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全100種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ピッチ(mm)
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82182198PLJ50R-TC-W100-P75-R900-A90カーブ75100
97,000
92,150
101,365(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182164PLJ50R-TC-W100-P100-R900-A90カーブ100100
83,600
79,420
87,362(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182180PLJ50R-TC-W100-P150-R900-A90カーブ150100
70,600
67,070
73,777(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182189PLJ50R-TC-W100-P200-R900-A90カーブ200100
43,000
40,850
44,935(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182234PLJ50R-TC-W200-P75-R900-A90カーブ75200
107,500
102,125
112,338(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182207PLJ50R-TC-W200-P100-R900-A90カーブ100200
92,100
87,495
96,245(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182216PLJ50R-TC-W200-P150-R900-A90カーブ150200
77,000
73,150
80,465(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182225PLJ50R-TC-W200-P200-R900-A90カーブ200200
48,200
45,790
50,369(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182277PLJ50R-TC-W300-P75-R900-A90カーブ75300
118,400
112,480
123,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182250PLJ50R-TC-W300-P100-R900-A90カーブ100300
100,400
95,380
104,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182259PLJ50R-TC-W300-P150-R900-A90カーブ150300
83,300
79,135
87,049(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182268PLJ50R-TC-W300-P200-R900-A90カーブ200300
52,400
49,780
54,758(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182320PLJ50R-TC-W400-P75-R900-A90カーブ75400
129,000
122,550
134,805(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182286PLJ50R-TC-W400-P100-R900-A90カーブ100400
108,800
103,360
113,696(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182295PLJ50R-TC-W400-P150-R900-A90カーブ150400
89,400
84,930
93,423(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182304PLJ50R-TC-W400-P200-R900-A90カーブ200400
57,600
54,720
60,192(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182356PLJ50R-TC-W500-P75-R900-A90カーブ75500
139,900
132,905
146,196(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182329PLJ50R-TC-W500-P100-R900-A90カーブ100500
117,200
111,340
122,474(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182338PLJ50R-TC-W500-P150-R900-A90カーブ150500
95,700
90,915
100,007(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182347PLJ50R-TC-W500-P200-R900-A90カーブ200500
62,900
59,755
65,731(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182487PLJ50R-TS-W100-P75-L1000ストレート75100
44,600
42,370
46,607(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182496PLJ50R-TS-W100-P75-L1500ストレート75100
67,300
63,935
70,329(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182505PLJ50R-TS-W100-P75-L2000ストレート75100
86,100
81,795
89,975(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182514PLJ50R-TS-W100-P75-L3000ストレート75100
130,600
124,070
136,477(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182365PLJ50R-TS-W100-P100-L1000ストレート100100
36,300
34,485
37,934(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182374PLJ50R-TS-W100-P100-L1500ストレート100100
53,000
50,350
55,385(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182390PLJ50R-TS-W100-P100-L2000ストレート100100
69,600
66,120
72,732(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182399PLJ50R-TS-W100-P100-L3000ストレート100100
102,600
97,470
107,217(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182408PLJ50R-TS-W100-P150-L1000ストレート150100
25,300
24,035
26,439(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182417PLJ50R-TS-W100-P150-L1500ストレート150100
39,200
37,240
40,964(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182426PLJ50R-TS-W100-P150-L2000ストレート150100
49,600
47,120
51,832(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182435PLJ50R-TS-W100-P150-L3000ストレート150100
74,300
70,585
77,644(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182444PLJ50R-TS-W100-P200-L1000ストレート200100
23,000
21,850
24,035(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182460PLJ50R-TS-W100-P200-L1500ストレート200100
30,700
29,165
32,082(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182469PLJ50R-TS-W100-P200-L2000ストレート200100
41,400
39,330
43,263(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182478PLJ50R-TS-W100-P200-L3000ストレート200100
60,500
57,475
63,223(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191666PLJ50R-TS-W200-P75-L1000ストレート75200
50,900
48,355
53,191(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191675PLJ50R-TS-W200-P75-L1500ストレート75200
77,000
73,150
80,465(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191684PLJ50R-TS-W200-P75-L2000ストレート75200
98,800
93,860
103,246(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191700PLJ50R-TS-W200-P75-L3000ストレート75200
149,700
142,215
156,437(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182530PLJ50R-TS-W200-P100-L1000ストレート100200
41,100
39,045
42,950(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182539PLJ50R-TS-W200-P100-L1500ストレート100200
60,300
57,285
63,014(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182548PLJ50R-TS-W200-P100-L2000ストレート100200
79,300
75,335
82,869(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182557PLJ50R-TS-W200-P100-L3000ストレート100200
117,000
111,150
122,265(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182566PLJ50R-TS-W200-P150-L1000ストレート150200
28,300
26,885
29,574(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182575PLJ50R-TS-W200-P150-L1500ストレート150200
44,300
42,085
46,294(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182584PLJ50R-TS-W200-P150-L2000ストレート150200
56,100
53,295
58,625(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182600PLJ50R-TS-W200-P150-L3000ストレート150200
84,300
80,085
88,094(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82182609PLJ50R-TS-W200-P200-L1000ストレート200200
25,300
24,035
26,439(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82191639PLJ50R-TS-W200-P200-L1500ストレート200200
34,300
32,585
35,844(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする