セラミック砥粒ホイールブラシ

セラミック砥粒ホイールブラシ - 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ - 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ - 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ - 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ - 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ - 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ - 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ - 高島産業

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。
毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。
安心・高品質の日本製です。

用途
鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理
アルミ、銅版の表面仕上げ
軽度な錆、酸化物の除去
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82184045WHCR-065112外板/3810680065
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184054WHCR-065312外板/3812.7680065
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184070WHCR-075112外板/4510680075
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184079WHCR-075312外板/4512.7680075
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184088WHCR-075612外板/4516680075
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184097WHCR-100113外板/50105100100
オープン
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184106WHCR-100313外板/5012.75100100
オープン
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184115WHCR-100613外板/50165100100
オープン
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184124WHCR-125115外板/65104800125
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184140WHCR-125315外板/6512.74800125
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184149WHCR-125615外板/65164800125
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184158WHCR-125015外板/6525.44800125
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184167WHCR-150316外板/7512.73800150
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184176WHCR-150616外板/75163800150
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184185WHCR-150016外板/7525.43800150
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184194WHCR-200618外板/90163000200
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184210WHCR-200018外板/9025.43000200
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184219WHCR-250618外板/100162500250
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184228WHCR-250018外板/10025.42500250
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184237WHCR-300019外板/12525.42000300
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968917WHCR-350020外板:15025.41700350
25,750
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968926WHCR-400020外板:20025.41500400
34,250
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968935WHCR-450020外板:25025.41300450
45,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968951WHCR-500020外板:25025.41200500
49,500
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする