曜日別特売

セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用

セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用 - 高島産業セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用 - 高島産業セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用 - 高島産業セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用 - 高島産業

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。
毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。

用途
鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理
アルミ、銅版の表面仕上げ
軽度な錆、酸化物の除去
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属線径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
外径(Φmm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82184246CMCR-040M1040201130001.5
オープン
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184255CMCR-050M1050201130001.5
オープン
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184264CMCR-055M1055201130001.5
オープン
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184280CMCR-060M1060251130001.5
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184289CMCR-075M1075251130001.5
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184298CMCR-090M1690251100002
オープン
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82184307CMCR-120M1612038168002
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする