10tonジャッキ 本体スタンド2脚

10tonジャッキ 本体スタンド2脚 - IKURATOOLS(育良精機)10tonジャッキ 本体スタンド2脚 - IKURATOOLS(育良精機)

10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。

用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。質量(kg)87(1脚あたり)使用荷重(t)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82197659ISK-DJ10T10
1,620,000
1,598,000
1,757,800(税込)
96日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする