明和グラビア
ジョイント防虫パネル
薄くて軽い ジョイントパネル 敷くだけでエクステリアを簡単模様替え!汚れに強く 水で流せてお手入れ簡単!防水性・耐久性に優れています!遮熱・省エネにも
用途
敷くだけ簡単ジョイント式、薄くて軽くて扱いやすい、表面防虫加工
成分
【薬剤】ピレスロイド系
材質
【本体】塩化ビニル樹脂/特殊ガラス繊維/ポリエステル、【ベース】ポリプロピレン
幅(cm)
30
長さ(cm)
30
内容量
1ケース(18枚)
注意
※・金属ブラシは使用しないでください。
※・漂白剤やカビ取り剤は使用しないでください。
※・しばらくご使用にならない場合は十分に湿気を発散させてから
※ 風通しの良い場所で保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82197835
BJR-30 ルーアン
B
¥
17,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
82197844
BJP-30 プレーン
GY
¥
17,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
82197860
BJR-30 ルーアン
BR
¥
17,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
82197869
BJP-30 プレーン
BE
¥
17,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください