曜日別特売

窓飾りシート/プリントタイプ

窓飾りシート/プリントタイプ - 明和グラビア窓飾りシート/プリントタイプ - 明和グラビア窓飾りシート/プリントタイプ - 明和グラビア窓飾りシート/プリントタイプ - 明和グラビア窓飾りシート/プリントタイプ - 明和グラビア窓飾りシート/プリントタイプ - 明和グラビア窓飾りシート/プリントタイプ - 明和グラビア窓飾りシート/プリントタイプ - 明和グラビア

貼ってはがせる 窓ガラス フィルム 粘着剤不使用 貼り直し簡単 気になる視線をおしゃれにカット! UV99%カット

用途UVカット99%、吸盤効果材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステルGR長さ(cm)90内容量1本
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※室温及び、貼り付ける面が約5℃以下または35℃以上の場合での貼り付け作業はお避けください。
※水が直接かかる浴室内のガラス戸などにはご使用出来ません。
※車のガラスには使用しないでください。
※飛散防止効果はありません。
※不要になった保護フィルムは、滑りやすいのでご注意ください。
※廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラスの平らな面
※・アクリル板
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、凹凸ガラスの凹凸面、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82198070GE-924092
2,580
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
82198088GE-464046
1,470
939
1,033(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする