曜日別特売

スカッと尿石取りジェル 140g

スカッと尿石取りジェル 140g - アイメディアスカッと尿石取りジェル 140g - アイメディアスカッと尿石取りジェル 140g - アイメディアスカッと尿石取りジェル 140g - アイメディアスカッと尿石取りジェル 140g - アイメディアスカッと尿石取りジェル 140g - アイメディアスカッと尿石取りジェル 140g - アイメディアスカッと尿石取りジェル 140g - アイメディア

ハウスクリーニング屋さんが使っている業務用尿石取り洗剤。
酸性のジェルが頑固な尿石を溶かして落とします。
ピンポイントで塗りやすいとんがりノズル!
色付きジェルなので、塗布箇所が分かりやすくなっています。
ツンとしたニオイが少ない低臭タイプ。
除菌もOK(※全ての菌を除菌するわけではありません)

用途陶磁器製の便器成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(1.0%)、尿石溶解助剤(1%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤、着色料タイプ本体内容量(g)140寸法(cm)7.7×5.1×19.2液性酸性使用量尿石を十分覆える量を塗布してください内容量1個(140g)
注意
※まぜるな危険 酸性タイプ
※陶磁器製以外のトイレには使用しないでください。
※塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害なガスが出て危険。
※高温(50℃以上)・直射日光の当たるところに放置するとジェルが液状化し、洗浄性が低下する恐れがあります。 まれにジェルが変色することがありますが品質上問題ありません。
※必ず換気を良くして使用する。
※冷暗所保管、高温・直射日光厳禁、車中放置禁止
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
821946401009971
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする