AIサージカルマスク レギュラーサイズ

AIサージカルマスク レギュラーサイズ - 大一産業AIサージカルマスク レギュラーサイズ - 大一産業

世界最高峰の品質管理で製造したマスクです。JIST9001クラス3(医療規格)を取得し、医療機関の手術質で使用ができるレベルのマスクです。飛沫防止・ウイルス・花粉対策等様々な現場でご利用いただけます。一般社団法人総合衛生対策協会認定品で安心です。レギュラーサイズは男性や女性に、スモールサイズは女性や子供向けで人気です。
特徴1・・・鼻にしっかりフィット(MRI室でも使用可能な樹脂ノーズブリッジを採用。しっかり固定ができるので、メガネが曇りません。)
特徴2・・・JIST9001クラス3なのに鼻、口元の息苦しさを軽減(一般的にJIST9001クラス3は血液の透過度が非常に少なく、通常のマスクより息苦しく感じる傾向にありますが、本製品は基準をクリアしたうえで、呼吸がしやすくなっているのが最大の特徴)
特徴3・・・3層構造(細菌やウイルス、微細粒子を効果的に捉える3層構造。肌に優しい不織布素材を採用し、敏感肌のお客様にも最適)
特徴4・・・柔らかい耳ゴム(長時間装着しても痛くなりにくい平ゴムを採用)

用途飛沫防止・ウイルス・花粉対策材質不織布(フィルター):ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステルホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)マスク:175×95内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82194798-
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする