明和グラビア
窓飾りシート/ステンドタイプ
窓飾りシート UVカット99% リッチなステンドグラス調!
用途
UVカット99%、吸盤効果、ペア・網入りガラス対応
材質
塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
長さ(cm)
90
内容量
1本
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※室温及び、貼り付ける面が約5℃以下または35℃以上の場合での貼り付け作業はお避けください。
※水が直接かかる浴室内のガラス戸などにはご使用出来ません。
※車のガラスには使用しないでください。
※飛散防止効果はありません。
※不要になった保護フィルムは、滑りやすいのでご注意ください。
※廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラスの平らな面
※・アクリル板
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、凹凸ガラスの凹凸面、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198045
GLS-4610
B
46
¥2,580
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
82198054
GLS-4611
GR
46
¥2,580
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
82198106
GLS-9210
B
92
¥3,570
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
82198115
GLS-9211
GR
92
¥3,570
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください