メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALW25R-BS用ローラ
特長:Φ25 アルミ製ローラコンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ローラ単体)のみ取り扱いになります。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ25×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 20kg(W400の時)
種類
ローラ単体
材質(ローラー部)
アルミ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト
ローラ幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82190844
RO-ALW25R-S0-100
シャフトなし
100
¥
1,230
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190860
RO-ALW25R-S0-150
シャフトなし
150
¥
1,290
¥
1,226
¥
1,349
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190869
RO-ALW25R-S0-200
シャフトなし
200
¥
1,460
¥
1,387
¥
1,526
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190878
RO-ALW25R-S0-300
シャフトなし
300
¥
1,600
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190887
RO-ALW25R-S0-400
シャフトなし
400
¥
1,720
¥
1,634
¥
1,797
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190896
RO-ALW25R-S0-500
シャフトなし
500
¥
1,940
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190905
RO-ALW25R-S1-100
シャフト付
100
¥
1,440
¥
1,368
¥
1,505
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190914
RO-ALW25R-S1-150
シャフト付
150
¥
1,540
¥
1,463
¥
1,609
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190930
RO-ALW25R-S1-200
シャフト付
200
¥
1,620
¥
1,539
¥
1,693
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190939
RO-ALW25R-S1-300
シャフト付
300
¥
1,820
¥
1,729
¥
1,902
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190948
RO-ALW25R-S1-400
シャフト付
400
¥
2,040
¥
1,938
¥
2,132
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190957
RO-ALW25R-S1-500
シャフト付
500
¥
2,240
¥
2,128
¥
2,341
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。