メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALR42R-BS用ローラ
特長:Φ42.7 アルミ製ローラコンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ローラ単体)のみ取り扱いになります。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.8 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時)
種類
ローラ単体
材質(ローラー部)
アルミ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト
ローラ幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82190704
RO-ALR42R-S0-100
シャフトなし
100
¥
1,360
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190720
RO-ALR42R-S0-150
シャフトなし
150
¥
1,440
¥
1,368
¥
1,505
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190729
RO-ALR42R-S0-200
シャフトなし
200
¥
1,600
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190738
RO-ALR42R-S0-300
シャフトなし
300
¥
1,760
¥
1,672
¥
1,839
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190747
RO-ALR42R-S0-400
シャフトなし
400
¥
1,910
¥
1,815
¥
1,997
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190756
RO-ALR42R-S0-500
シャフトなし
500
¥
2,080
¥
1,976
¥
2,174
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190765
RO-ALR42R-S0-600
シャフトなし
600
¥
2,240
¥
2,128
¥
2,341
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190774
RO-ALR42R-S1-100
シャフト付
100
¥
1,600
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190790
RO-ALR42R-S1-150
シャフト付
150
¥
1,760
¥
1,672
¥
1,839
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190799
RO-ALR42R-S1-200
シャフト付
200
¥
1,840
¥
1,748
¥
1,923
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190808
RO-ALR42R-S1-300
シャフト付
300
¥
2,010
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190817
RO-ALR42R-S1-400
シャフト付
400
¥
2,240
¥
2,128
¥
2,341
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190826
RO-ALR42R-S1-500
シャフト付
500
¥
2,640
¥
2,508
¥
2,759
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190835
RO-ALR42R-S1-600
シャフト付
600
¥
2,880
¥
2,736
¥
3,010
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。