ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS - メイキコウ

特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82192190PLK20R-BC-W100-P22.5-R900-A90カーブ100
129,400
122,930
135,223(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192199PLK20R-BC-W100-P30-R900-A90カーブ100
112,600
106,970
117,667(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192208PLK20R-BC-W100-P45-R900-A90カーブ100
84,400
80,180
88,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192217PLK20R-BC-W100-P60-R900-A90カーブ100
73,400
69,730
76,703(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192226PLK20R-BC-W200-P22.5-R900-A90カーブ200
142,200
135,090
148,599(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192235PLK20R-BC-W200-P30-R900-A90カーブ200
123,500
117,325
129,058(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192244PLK20R-BC-W200-P45-R900-A90カーブ200
91,500
86,925
95,618(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192260PLK20R-BC-W200-P60-R900-A90カーブ200
79,800
75,810
83,391(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192269PLK20R-BC-W300-P22.5-R900-A90カーブ300
154,900
147,155
161,871(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192278PLK20R-BC-W300-P30-R900-A90カーブ300
134,800
128,060
140,866(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192287PLK20R-BC-W300-P45-R900-A90カーブ300
99,200
94,240
103,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192296PLK20R-BC-W300-P60-R900-A90カーブ300
86,200
81,890
90,079(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192305PLK20R-BC-W400-P22.5-R900-A90カーブ400
168,200
159,790
175,769(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192314PLK20R-BC-W400-P30-R900-A90カーブ400
146,400
139,080
152,988(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192330PLK20R-BC-W400-P45-R900-A90カーブ400
106,500
101,175
111,293(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192339PLK20R-BC-W400-P60-R900-A90カーブ400
92,400
87,780
96,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192348PLK20R-BC-W500-P22.5-R900-A90カーブ500
181,500
172,425
189,668(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192357PLK20R-BC-W500-P30-R900-A90カーブ500
157,700
149,815
164,797(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192366PLK20R-BC-W500-P45-R900-A90カーブ500
114,600
108,870
119,757(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192375PLK20R-BC-W500-P60-R900-A90カーブ500
99,600
94,620
104,082(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190467RO-PLK20R-S0-100ローラ単体100
1,680
1,596
1,756(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190476RO-PLK20R-S0-150ローラ単体150
1,760
1,672
1,839(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190485RO-PLK20R-S0-200ローラ単体200
1,840
1,748
1,923(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190494RO-PLK20R-S0-300ローラ単体300
2,020
1,919
2,111(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190510RO-PLK20R-S0-400ローラ単体400
2,190
2,081
2,289(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190519RO-PLK20R-S0-500ローラ単体500
2,390
2,271
2,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190528RO-PLK20R-S1-100ローラ単体100
2,010
1,910
2,101(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190537RO-PLK20R-S1-150ローラ単体150
2,120
2,014
2,215(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190546RO-PLK20R-S1-200ローラ単体200
2,260
2,147
2,362(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190555RO-PLK20R-S1-300ローラ単体300
2,530
2,404
2,644(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190564RO-PLK20R-S1-400ローラ単体400
2,770
2,632
2,895(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82190580RO-PLK20R-S1-500ローラ単体500
3,070
2,917
3,209(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192384PLK20R-BS-W100-P22.5-L1000ストレート100
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192400PLK20R-BS-W100-P22.5-L1500ストレート100
104,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192409PLK20R-BS-W100-P22.5-L2000ストレート100
139,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192418PLK20R-BS-W100-P22.5-L3000ストレート100
209,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192427PLK20R-BS-W100-P30-L1000ストレート100
60,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192436PLK20R-BS-W100-P30-L1500ストレート100
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192445PLK20R-BS-W100-P30-L2000ストレート100
121,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192454PLK20R-BS-W100-P30-L3000ストレート100
182,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192470PLK20R-BS-W100-P45-L1000ストレート100
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192479PLK20R-BS-W100-P45-L1500ストレート100
59,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192488PLK20R-BS-W100-P45-L2000ストレート100
78,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192497PLK20R-BS-W100-P45-L3000ストレート100
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192506PLK20R-BS-W100-P60-L1000ストレート100
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192515PLK20R-BS-W100-P60-L1500ストレート100
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192524PLK20R-BS-W100-P60-L2000ストレート100
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192540PLK20R-BS-W100-P60-L3000ストレート100
101,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192549PLK20R-BS-W200-P22.5-L1000ストレート200
77,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82192558PLK20R-BS-W200-P22.5-L1500ストレート200
116,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82192384PLK20R-BS-W100-P22.5-L100089818461PLK20R-BS-W100-P22.5-L1000PLK20R-BS-W100-P22.5-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818461軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
82192400PLK20R-BS-W100-P22.5-L150089818477PLK20R-BS-W100-P22.5-L1500PLK20R-BS-W100-P22.5-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818477軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
82192409PLK20R-BS-W100-P22.5-L200089818486PLK20R-BS-W100-P22.5-L2000PLK20R-BS-W100-P22.5-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818486軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
82192418PLK20R-BS-W100-P22.5-L300089818495PLK20R-BS-W100-P22.5-L3000PLK20R-BS-W100-P22.5-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818495軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
82192427PLK20R-BS-W100-P30-L100089818504PLK20R-BS-W100-P30-L1000PLK20R-BS-W100-P30-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818504軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
82192436PLK20R-BS-W100-P30-L150089818513PLK20R-BS-W100-P30-L1500PLK20R-BS-W100-P30-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818513軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
82192445PLK20R-BS-W100-P30-L200089818522PLK20R-BS-W100-P30-L2000PLK20R-BS-W100-P30-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818522軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
82192454PLK20R-BS-W100-P30-L300089818531PLK20R-BS-W100-P30-L3000PLK20R-BS-W100-P30-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818531軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
82192470PLK20R-BS-W100-P45-L100089818547PLK20R-BS-W100-P45-L1000PLK20R-BS-W100-P45-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818547軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
82192479PLK20R-BS-W100-P45-L150089818556PLK20R-BS-W100-P45-L1500PLK20R-BS-W100-P45-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818556軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
82192488PLK20R-BS-W100-P45-L200089818565PLK20R-BS-W100-P45-L2000PLK20R-BS-W100-P45-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818565軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
82192497PLK20R-BS-W100-P45-L300089818574PLK20R-BS-W100-P45-L3000PLK20R-BS-W100-P45-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818574軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
82192506PLK20R-BS-W100-P60-L100089818583PLK20R-BS-W100-P60-L1000PLK20R-BS-W100-P60-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818583軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
82192515PLK20R-BS-W100-P60-L150089818592PLK20R-BS-W100-P60-L1500PLK20R-BS-W100-P60-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818592軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
82192524PLK20R-BS-W100-P60-L200089818601PLK20R-BS-W100-P60-L2000PLK20R-BS-W100-P60-L2000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818601軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
82192540PLK20R-BS-W100-P60-L300089818617PLK20R-BS-W100-P60-L3000PLK20R-BS-W100-P60-L3000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818617軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
82192549PLK20R-BS-W200-P22.5-L100089818784PLK20R-BS-W200-P22.5-L1000PLK20R-BS-W200-P22.5-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818784軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
82192558PLK20R-BS-W200-P22.5-L150089818793PLK20R-BS-W200-P22.5-L1500PLK20R-BS-W200-P22.5-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 89818793軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする