曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-QS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-QS - メイキコウ

特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 62 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ピッチ(mm)
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82193188PLK20R-QC-W100-P22.5-R900-A90カーブ22.5100
124,300
118,085
129,894(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82193197PLK20R-QC-W100-P30-R900-A90カーブ30100
108,100
102,695
112,965(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82193206PLK20R-QC-W100-P45-R900-A90カーブ45100
81,100
77,045
84,750(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82193215PLK20R-QC-W100-P60-R900-A90カーブ60100
70,400
66,880
73,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82193224PLK20R-QC-W200-P22.5-R900-A90カーブ22.5200
136,400
129,580
142,538(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82193240PLK20R-QC-W200-P30-R900-A90カーブ30200
118,600
112,670
123,937(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82193249PLK20R-QC-W200-P45-R900-A90カーブ45200
87,900
83,505
91,856(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82193258PLK20R-QC-W200-P60-R900-A90カーブ60200
76,500
72,675
79,943(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82193267PLK20R-QC-W300-P22.5-R900-A90カーブ22.5300
148,700
141,265
155,392(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82193276PLK20R-QC-W300-P30-R900-A90カーブ30300
129,400
122,930
135,223(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200836PLK20R-QC-W300-P45-R900-A90カーブ45300
95,300
90,535
99,589(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200845PLK20R-QC-W300-P60-R900-A90カーブ60300
82,700
78,565
86,422(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200854PLK20R-QC-W400-P22.5-R900-A90カーブ22.5400
161,400
153,330
168,663(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200870PLK20R-QC-W400-P30-R900-A90カーブ30400
140,300
133,285
146,614(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200879PLK20R-QC-W400-P45-R900-A90カーブ45400
102,100
96,995
106,695(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200888PLK20R-QC-W400-P60-R900-A90カーブ60400
88,800
84,360
92,796(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200897PLK20R-QC-W500-P22.5-R900-A90カーブ22.5500
174,200
165,490
182,039(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200906PLK20R-QC-W500-P30-R900-A90カーブ30500
151,500
143,925
158,318(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200915PLK20R-QC-W500-P45-R900-A90カーブ45500
109,900
104,405
114,846(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200924PLK20R-QC-W500-P60-R900-A90カーブ60500
95,700
90,915
100,007(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199488PLK20R-QS-W100-P22.5-L1000ストレート22.5100
67,300
63,935
70,329(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199497PLK20R-QS-W100-P22.5-L1500ストレート22.5100
100,700
95,665
105,232(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199506PLK20R-QS-W100-P22.5-L2000ストレート22.5100
133,500
126,825
139,508(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199515PLK20R-QS-W100-P22.5-L3000ストレート22.5100
201,200
191,140
210,254(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199524PLK20R-QS-W100-P30-L1000ストレート30100
58,700
55,765
61,342(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199540PLK20R-QS-W100-P30-L1500ストレート30100
87,600
83,220
91,542(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199549PLK20R-QS-W100-P30-L2000ストレート30100
116,300
110,485
121,534(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199558PLK20R-QS-W100-P30-L3000ストレート30100
175,000
166,250
182,875(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199567PLK20R-QS-W100-P45-L1000ストレート45100
37,800
35,910
39,501(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199576PLK20R-QS-W100-P45-L1500ストレート45100
57,100
54,245
59,670(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199585PLK20R-QS-W100-P45-L2000ストレート45100
75,000
71,250
78,375(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199594PLK20R-QS-W100-P45-L3000ストレート45100
112,400
106,780
117,458(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199610PLK20R-QS-W100-P60-L1000ストレート60100
32,900
31,255
34,381(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199619PLK20R-QS-W100-P60-L1500ストレート60100
49,600
47,120
51,832(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199628PLK20R-QS-W100-P60-L2000ストレート60100
65,300
62,035
68,239(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199637PLK20R-QS-W100-P60-L3000ストレート60100
97,800
92,910
102,201(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199646PLK20R-QS-W150-P22.5-L1000ストレート22.5150
70,600
67,070
73,777(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199655PLK20R-QS-W200-P22.5-L1000ストレート22.5200
74,800
71,060
78,166(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199664PLK20R-QS-W200-P22.5-L1500ストレート22.5200
111,500
105,925
116,518(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199680PLK20R-QS-W200-P22.5-L2000ストレート22.5200
148,300
140,885
154,974(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199689PLK20R-QS-W200-P22.5-L3000ストレート22.5200
223,400
212,230
233,453(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199698PLK20R-QS-W200-P30-L1000ストレート30200
65,100
61,845
68,030(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199707PLK20R-QS-W200-P30-L1500ストレート30200
97,000
92,150
101,365(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199716PLK20R-QS-W200-P30-L2000ストレート30200
129,000
122,550
134,805(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199725PLK20R-QS-W200-P30-L3000ストレート30200
194,400
184,680
203,148(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199734PLK20R-QS-W200-P45-L1000ストレート45200
41,600
39,520
43,472(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199750PLK20R-QS-W200-P45-L1500ストレート45200
62,500
59,375
65,313(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199759PLK20R-QS-W200-P45-L2000ストレート45200
82,500
78,375
86,213(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199768PLK20R-QS-W200-P45-L3000ストレート45200
123,300
117,135
128,849(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82199777PLK20R-QS-W200-P60-L1000ストレート60200
36,400
34,580
38,038(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする