POP1
(POP1)クリップ&クリップ BK C5C6-M2黒
汎用性抜群のボードクリップ。新たに黒を追加しました。
商品のイメージを邪魔しないスタンダードなクリップです。
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト/バネ部分:ステンレス/ジョイント:ポリアセタール
色
黒
間口(mm)
(上クリップ)10、(下クリップ)30
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×104
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198614
21659
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください