POP1
(POP1)クリップ&カードケース B7 C5HC(B7)-2M2
B7用のPOPカードケースが付いたクリップです。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カードケース:ポリ塩化ビニル●支柱:ポリエチレン(スチロール)
寸法(幅W×高さH)(mm)
138×228
開口寸法(mm)
クリップ:30
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198544
12871
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください