POP1
(POP1)マグネット&クリップ A MGC1-M1
什器にしっかり固定できるマグネット付きクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:フェライト●本体:ABS●ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)
W22×H62×Φ32
開口寸法(mm)
クリップ:10
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198639
12864
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください