POP1
(POP1)マグネット&クリップ B PMJC3-M1
強力な磁力付きのミニクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。横への突出し、下へ向けてもしっかり固定。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:ネオジ●ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)
W10×H55×直径Φ16
開口寸法(mm)
クリップ:7
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198499
12865
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください