ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-QS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-QS - メイキコウ

特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形べアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900材質(ローラー部)樹脂内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全78種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ピッチ(mm)
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82201475PLP30R-QC-W100-P40-R900-A90カーブ40100
98,800
93,860
103,246(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201484PLP30R-QC-W100-P60-R900-A90カーブ60100
78,500
74,575
82,033(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201500PLP30R-QC-W100-P80-R900-A90カーブ80100
68,500
65,075
71,583(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201509PLP30R-QC-W150-P40-R900-A90カーブ40150
103,100
97,945
107,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201518PLP30R-QC-W150-P60-R900-A90カーブ60150
82,100
77,995
85,795(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201527PLP30R-QC-W150-P80-R900-A90カーブ80150
71,400
67,830
74,613(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201536PLP30R-QC-W200-P40-R900-A90カーブ40200
107,500
102,125
112,338(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201545PLP30R-QC-W200-P60-R900-A90カーブ60200
84,900
80,655
88,721(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201554PLP30R-QC-W200-P80-R900-A90カーブ80200
74,000
70,300
77,330(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201570PLP30R-QC-W300-P40-R900-A90カーブ40300
119,400
113,430
124,773(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201579PLP30R-QC-W300-P60-R900-A90カーブ60300
93,200
88,540
97,394(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201588PLP30R-QC-W300-P80-R900-A90カーブ80300
80,500
76,475
84,123(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201597PLP30R-QC-W400-P40-R900-A90カーブ40400
129,500
123,025
135,328(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201606PLP30R-QC-W400-P60-R900-A90カーブ60400
101,200
96,140
105,754(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201615PLP30R-QC-W400-P80-R900-A90カーブ80400
86,900
82,555
90,811(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201624PLP30R-QC-W500-P40-R900-A90カーブ40500
139,400
132,430
145,673(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201640PLP30R-QC-W500-P60-R900-A90カーブ60500
108,000
102,600
112,860(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201649PLP30R-QC-W500-P80-R900-A90カーブ80500
92,700
88,065
96,872(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200538PLP30R-QS-W100-P40-L1000ストレート40100
44,200
41,990
46,189(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200547PLP30R-QS-W100-P40-L1500ストレート40100
65,800
62,510
68,761(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200556PLP30R-QS-W100-P40-L2000ストレート40100
87,900
83,505
91,856(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82201658PLP30R-QS-W100-P40-L3000ストレート40100
131,100
124,545
137,000(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200565PLP30R-QS-W100-P60-L1000ストレート60100
33,100
31,445
34,590(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200574PLP30R-QS-W100-P60-L1500ストレート60100
48,500
46,075
50,683(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200590PLP30R-QS-W100-P60-L2000ストレート60100
63,800
60,610
66,671(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200599PLP30R-QS-W100-P60-L3000ストレート60100
95,700
90,915
100,007(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200608PLP30R-QS-W100-P80-L1000ストレート80100
27,600
26,220
28,842(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200617PLP30R-QS-W100-P80-L1500ストレート80100
41,100
39,045
42,950(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200626PLP30R-QS-W100-P80-L2000ストレート80100
52,300
49,685
54,654(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200635PLP30R-QS-W100-P80-L3000ストレート80100
80,500
76,475
84,123(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200644PLP30R-QS-W200-P40-L1000ストレート40200
48,500
46,075
50,683(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200660PLP30R-QS-W200-P40-L1500ストレート40200
72,200
68,590
75,449(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200669PLP30R-QS-W200-P40-L2000ストレート40200
96,800
91,960
101,156(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200678PLP30R-QS-W200-P40-L3000ストレート40200
144,200
136,990
150,689(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200687PLP30R-QS-W200-P60-L1000ストレート60200
36,100
34,295
37,725(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200696PLP30R-QS-W200-P60-L1500ストレート60200
53,000
50,350
55,385(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200705PLP30R-QS-W200-P60-L2000ストレート60200
69,900
66,405
73,046(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200714PLP30R-QS-W200-P60-L3000ストレート60200
104,700
99,465
109,412(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200730PLP30R-QS-W200-P80-L1000ストレート80200
30,300
28,785
31,664(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200739PLP30R-QS-W200-P80-L1500ストレート80200
44,600
42,370
46,607(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200748PLP30R-QS-W200-P80-L2000ストレート80200
56,900
54,055
59,461(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200757PLP30R-QS-W200-P80-L3000ストレート80200
87,300
82,935
91,229(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200766PLP30R-QS-W300-P40-L1000ストレート40300
55,200
52,440
57,684(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200775PLP30R-QS-W300-P40-L1500ストレート40300
81,100
77,045
84,750(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200784PLP30R-QS-W300-P40-L2000ストレート40300
108,700
103,265
113,592(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200800PLP30R-QS-W300-P40-L3000ストレート40300
162,600
154,470
169,917(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200809PLP30R-QS-W300-P60-L1000ストレート60300
40,200
38,190
42,009(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200818PLP30R-QS-W300-P60-L1500ストレート60300
59,000
56,050
61,655(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82200827PLP30R-QS-W300-P60-L2000ストレート60300
77,700
73,815
81,197(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82202069PLP30R-QS-W300-P60-L3000ストレート60300
116,900
111,055
122,161(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする