POP1
(POP1)シャフトPOP C BJ21&14P
ワイヤー什器などに手軽にPOPを設置できます。
材質
本体:セプトン+ポリプロピレン●貼り付け円盤:ABS樹脂
寸法(mm)
貼付け面:20
高さ(mm)
27
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205614
13502
オープン
¥
438
¥
482
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください