ナリカ
緑色レーザー光源装置
直径16mmの視認性の高い515nmのグリーン半導体レーザー光源。
従来のグリーンレーザー光源では難しかった高温、低温でも使用が可能。
用途
小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)
0.05
精度
光軸:±3°
使用温度(℃)
-10~+50
周波数(kHz)
外部変調:1まで
消費電流(mA)
<100
波長(nm)
515
焦点距離(mm)
1000
回路
駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)
常温使用時:12000
入力レベル
外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)
20~80
レーザー光色
緑
最大出力(mW)
5
内容量
1個
注意
●※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。
●※レーザー光源による障害防止対策要綱に準じてご使用ください。
全18種類を絞り込む
形状
投影:十字状
投影:点状
投影:線状
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
接続方式
電源電圧(V)
レーザークラス
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206689
ZES-2000-42
投影:点状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC12
3B
投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206698
ZES-2000-43
投影:線状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC12
3R
投影:400(mm/1m時)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206707
ZES-2000-44
投影:線状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC12
2
投影:800(mm/1m時)
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206716
ZES-2000-45
投影:線状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC12
3R
投影:160 (mm/1m時)
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206725
ZES-2000-46
投影:線状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC12
2
投影:1700(mm/1m時)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206734
ZES-2000-47
投影:十字状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC12
3R
投影:180 x 180(mm/1m時)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206750
ZES-2000-48
投影:点状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC12
3B
投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206759
ZES-2000-49
投影:線状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC12
3R
投影:400(mm/1m時)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206768
ZES-2000-50
投影:線状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC12
2
投影:800(mm/1m時)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206777
ZES-2000-51
投影:線状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC12
3R
投影:160 (mm/1m時)
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206786
ZES-2000-52
投影:線状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC12
2
投影:1700(mm/1m時)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206795
ZES-2000-53
投影:十字状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC12
3R
投影:180 x 180(mm/1m時)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206804
ZES-2000-54
投影:点状
付属ACアダプター
AC100
3B
投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206820
ZES-2000-55
投影:線状
付属ACアダプター
AC100
3R
投影:400(mm/1m時)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206829
ZES-2000-56
投影:線状
付属ACアダプター
AC100
2
投影:800(mm/1m時)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206838
ZES-2000-57
投影:線状
付属ACアダプター
AC100
3R
投影:160 (mm/1m時)
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206847
ZES-2000-58
投影:線状
付属ACアダプター
AC100
2
投影:1700(mm/1m時)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206856
ZES-2000-59
投影:十字状
付属ACアダプター
AC100
3R
投影:180 x 180(mm/1m時)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください