赤色レーザー光源装置

赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ

直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。
パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。

用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.008精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)670焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1内容量1個
注意
※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82206330ZES-2000-04投影:点状投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
82206339ZES-2000-05投影:線状投影:200 x 1(mm/1m時)
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする