ナリカ
赤色レーザー光源装置
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。
APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途
小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)
0.02
精度
光軸:±5°
使用温度(℃)
-10~+50
接続方式
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
電源電圧(V)
DC 3.0~5.0
消費電流(mA)
50
波長(nm)
635
焦点距離(mm)
400
レーザークラス
2
外径(mm)
ケーブル含まず:Φ12 × 41
回路
駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)
常温使用時:10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
20~85
レーザー光色
赤
最大出力(mW)
1
内容量
1個
注意
※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206348
ZES-2000-06
投影:点状
投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82206357
ZES-2000-07
投影:線状
投影:400(mm/1m時)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206366
ZES-2000-08
投影:円形状
投影:Φ15(mm/1m時)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206375
ZES-2000-09
投影:十字状
投影:80 x 80(mm/1m時)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください