赤色レーザー光源装置

赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ赤色レーザー光源装置 - ナリカ

直径12mmの低消費電力の赤色レーザー光源で、外部変調による出力調整可能。また、駆動回路一体型で小型軽量。

用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)40波長(nm)635焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)1.8内容量1個
注意
●※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。
●※レーザー光源による障害防止対策要綱に準じてご使用ください。
全12種類を絞り込む
形状
12種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(kg)
接続方式
電源電圧(V)
レーザークラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82206384ZES-2000-11投影:点状0.035ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC53R
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206400ZES-2000-12投影:線状0.04ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC52M
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206409ZES-2000-13投影:線状0.04ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC52M
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206418ZES-2000-14投影:線状0.04ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC52M
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206427ZES-2000-15投影:点状0.035DCジャック5.5x2.1(センター+)DC53R
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206436ZES-2000-16投影:線状0.04DCジャック5.5x2.1(センター+)DC52M
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206445ZES-2000-17投影:線状0.04DCジャック5.5x2.1(センター+)DC52M
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206454ZES-2000-18投影:線状0.04DCジャック5.5x2.1(センター+)DC52M
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206470ZES-2000-19投影:点状0.035付属ACアダプターAC1003R
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206479ZES-2000-20投影:線状0.04付属ACアダプターAC1002M
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206488ZES-2000-21投影:線状0.04付属ACアダプターAC1002M
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206497ZES-2000-22投影:線状0.04付属ACアダプターAC1002M
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする