ナリカ
赤色レーザー光源装置
外部変調による出力調整可能で、駆動回路一体型した小型軽量の波長640nmの直径16mmの半導体赤色レーザー光源。
用途
小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)
0.05
精度
光軸:±3°
使用温度(℃)
-10~+50
周波数(kHz)
外部変調:1まで
消費電流(mA)
<70
波長(nm)
640
焦点距離(mm)
1000
回路
駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)
常温使用時:12000
入力レベル
外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)
20~80
レーザー光色
赤
最大出力(mW)
5
内容量
1個
注意
●※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。
●※レーザー光源による障害防止対策要綱に準じてご使用ください。
全18種類を絞り込む
形状
投影:十字状
投影:点状
投影:線状
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
接続方式
電源電圧(V)
レーザークラス
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206506
ZES-2000-23
投影:点状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC5
3R
投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206515
ZES-2000-24
投影:線状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC5
2
投影:400(mm/1m時)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206524
ZES-2000-25
投影:線状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC5
2
投影:800(mm/1m時)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206540
ZES-2000-26
投影:線状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC5
2
投影:160 (mm/1m時)
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206549
ZES-2000-27
投影:線状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC5
2
投影:1700(mm/1m時)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206558
ZES-2000-28
投影:十字状
ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
DC5
3R
投影:180 x 180(mm/1m時)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206567
ZES-2000-29
投影:点状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC5
3R
投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206576
ZES-2000-30
投影:線状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC5
2
投影:400(mm/1m時)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206585
ZES-2000-31
投影:線状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC5
2
投影:800(mm/1m時)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206594
ZES-2000-32
投影:線状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC5
2
投影:160 (mm/1m時)
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206610
ZES-2000-33
投影:線状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC5
2
投影:1700(mm/1m時)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206619
ZES-2000-34
投影:十字状
DCジャック5.5x2.1(センター+)
DC5
3R
投影:180 x 180(mm/1m時)
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206628
ZES-2000-35
投影:点状
付属ACアダプター
AC100
3R
投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206637
ZES-2000-36
投影:線状
付属ACアダプター
AC100
2
投影:400(mm/1m時)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206646
ZES-2000-37
投影:線状
付属ACアダプター
AC100
2
投影:800(mm/1m時)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206655
ZES-2000-38
投影:線状
付属ACアダプター
AC100
2
投影:160 (mm/1m時)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206664
ZES-2000-39
投影:線状
付属ACアダプター
AC100
2
投影:1700(mm/1m時)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82206680
ZES-2000-40
投影:十字状
付属ACアダプター
AC100
3R
投影:180 x 180(mm/1m時)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください