青色レーザー光源装置

青色レーザー光源装置 - ナリカ青色レーザー光源装置 - ナリカ青色レーザー光源装置 - ナリカ青色レーザー光源装置 - ナリカ青色レーザー光源装置 - ナリカ青色レーザー光源装置 - ナリカ青色レーザー光源装置 - ナリカ青色レーザー光源装置 - ナリカ

直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。

用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)450焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5内容量1個
注意
●※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。
●※レーザー光源による障害防止対策要綱に準じてご使用ください。
全18種類を絞り込む
形状
18種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
接続方式
電源電圧(V)
レーザークラス
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82206865ZES-2000-60投影:点状ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC123R投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206874ZES-2000-61投影:線状ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC122投影:400(mm/1m時)
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206890ZES-2000-62投影:線状ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC122投影:800(mm/1m時)
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206899ZES-2000-63投影:線状ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC123R投影:160 (mm/1m時)
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206908ZES-2000-64投影:線状ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC122投影:1700(mm/1m時)
オープン
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206917ZES-2000-65投影:十字状ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)DC123R投影:180 x 180(mm/1m時)
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206926ZES-2000-66投影:点状DCジャック5.5x2.1(センター+)DC123R投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206935ZES-2000-67投影:線状DCジャック5.5x2.1(センター+)DC122投影:400(mm/1m時)
オープン
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206944ZES-2000-68投影:線状DCジャック5.5x2.1(センター+)DC122投影:800(mm/1m時)
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206960ZES-2000-69投影:線状DCジャック5.5x2.1(センター+)DC123R投影:160 (mm/1m時)
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206969ZES-2000-70投影:線状DCジャック5.5x2.1(センター+)DC122投影:1700(mm/1m時)
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206978ZES-2000-71投影:十字状DCジャック5.5x2.1(センター+)DC123R投影:180 x 180(mm/1m時)
オープン
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
82206987ZES-2000-72投影:点状付属ACアダプターAC1003R投影:Φ1(mm/1m時)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82206996ZES-2000-73投影:線状付属ACアダプターAC1002投影:400(mm/1m時)
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
82207005ZES-2000-74投影:線状付属ACアダプターAC1002投影:800(mm/1m時)
オープン
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
82207014ZES-2000-75投影:線状付属ACアダプターAC1003R投影:160 (mm/1m時)
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
82207030ZES-2000-76投影:線状付属ACアダプターAC1002投影:1700(mm/1m時)
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
82207039ZES-2000-77投影:十字状付属ACアダプターAC1003R投影:180 x 180(mm/1m時)
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする