曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS - メイキコウ

特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全87種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82204546RO-SLX19R-S0-100ローラ単体100
2,060
1,957
2,153(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204555RO-SLX19R-S0-150ローラ単体150
2,180
2,071
2,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204564RO-SLX19R-S0-200ローラ単体200
2,390
2,271
2,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204580RO-SLX19R-S0-300ローラ単体300
2,540
2,413
2,654(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204589RO-SLX19R-S0-400ローラ単体400
2,880
2,736
3,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204598RO-SLX19R-S0-500ローラ単体500
3,070
2,917
3,209(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204607RO-SLX19R-S1-100ローラ単体100
2,300
2,185
2,404(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204616RO-SLX19R-S1-150ローラ単体150
2,450
2,328
2,561(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204625RO-SLX19R-S1-200ローラ単体200
2,770
2,632
2,895(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204634RO-SLX19R-S1-300ローラ単体300
3,050
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204650RO-SLX19R-S1-400ローラ単体400
3,500
3,325
3,658(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82204659RO-SLX19R-S1-500ローラ単体500
3,840
3,648
4,013(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205316SLX19R-HC-W100-P22.5-R900-A90カーブ100
205,900
195,605
215,166(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205325SLX19R-HC-W100-P30-R900-A90カーブ100
185,600
176,320
193,952(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205334SLX19R-HC-W100-P45-R900-A90カーブ100
149,700
142,215
156,437(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205350SLX19R-HC-W200-P22.5-R900-A90カーブ200
237,400
225,530
248,083(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205359SLX19R-HC-W200-P30-R900-A90カーブ200
212,900
202,255
222,481(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205368SLX19R-HC-W200-P45-R900-A90カーブ200
169,400
160,930
177,023(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205377SLX19R-HC-W300-P22.5-R900-A90カーブ300
254,900
242,155
266,371(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205386SLX19R-HC-W300-P30-R900-A90カーブ300
228,100
216,695
238,365(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205395SLX19R-HC-W300-P45-R900-A90カーブ300
180,500
171,475
188,623(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205404SLX19R-HC-W400-P22.5-R900-A90カーブ400
283,000
268,850
295,735(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205420SLX19R-HC-W400-P30-R900-A90カーブ400
252,600
239,970
263,967(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205429SLX19R-HC-W400-P45-R900-A90カーブ400
198,100
188,195
207,015(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205438SLX19R-HC-W500-P22.5-R900-A90カーブ500
302,300
287,185
315,904(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205447SLX19R-HC-W500-P30-R900-A90カーブ500
269,500
256,025
281,628(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205456SLX19R-HC-W500-P45-R900-A90カーブ500
211,000
200,450
220,495(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205219SLX19R-HS-W100-P22.5-L1000ストレート100
134,100
127,395
140,135(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205228SLX19R-HS-W100-P22.5-L1500ストレート100
207,000
196,650
216,315(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205237SLX19R-HS-W100-P22.5-L2000ストレート100
254,100
241,395
265,535(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205246SLX19R-HS-W100-P22.5-L3000ストレート100
381,600
362,520
398,772(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205255SLX19R-HS-W100-P30-L1000ストレート100
100,300
95,285
104,814(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205264SLX19R-HS-W100-P30-L1500ストレート100
159,300
151,335
166,469(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205280SLX19R-HS-W100-P30-L2000ストレート100
186,600
177,270
194,997(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205289SLX19R-HS-W100-P30-L3000ストレート100
280,400
266,380
293,018(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205298SLX19R-HS-W100-P45-L1000ストレート100
84,200
79,990
87,989(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82205307SLX19R-HS-W100-P45-L1500ストレート100
129,700
123,215
135,537(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209805SLX19R-HS-W100-P45-L2000ストレート100
154,600
146,870
161,557(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209814SLX19R-HS-W100-P45-L3000ストレート100
232,100
220,495
242,545(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209830SLX19R-HS-W200-P22.5-L1000ストレート200
156,100
148,295
163,125(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209839SLX19R-HS-W200-P22.5-L1500ストレート200
241,000
228,950
251,845(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209848SLX19R-HS-W200-P22.5-L2000ストレート200
297,400
282,530
310,783(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209857SLX19R-HS-W200-P22.5-L3000ストレート200
446,700
424,365
466,802(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209866SLX19R-HS-W200-P30-L1000ストレート200
115,200
109,440
120,384(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209875SLX19R-HS-W200-P30-L1500ストレート200
177,800
168,910
185,801(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209884SLX19R-HS-W200-P30-L2000ストレート200
215,800
205,010
225,511(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209900SLX19R-HS-W200-P30-L3000ストレート200
342,400
325,280
357,808(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209909SLX19R-HS-W200-P45-L1000ストレート200
95,700
90,915
100,007(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209918SLX19R-HS-W200-P45-L1500ストレート200
147,800
140,410
154,451(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82209927SLX19R-HS-W200-P45-L2000ストレート200
177,100
168,245
185,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする