POP1
(POP1)折りたたみ式サインスタンド OS100C6P10-M1
Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●ベース・ポール:ポリエチレン(スチロール)
寸法(mm)
W80×H148×直径100
開口寸法(mm)
クリップ:10
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206059
12868
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください