POP1
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1
クリップの先端にPOPをつけて訴求します。
置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質
PS/ABS/POM/SUS
寸法(mm)
円盤:1×Φ100
開口寸法(mm)
10
ステンレス線(Φ)(mm)
1.2
幅W(mm)
クリップ:22
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206068
13460
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください