POP1
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ
最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質
クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×57×33
対応
クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応
開口寸法(mm)
最大クランプ(締め具)部:40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205727
12972
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください