FOLDING CONTAINER Bask

FOLDING CONTAINER Bask - SLOWERFOLDING CONTAINER Bask - SLOWERFOLDING CONTAINER Bask - SLOWERFOLDING CONTAINER Bask - SLOWERFOLDING CONTAINER Bask - SLOWERFOLDING CONTAINER Bask - SLOWER
フタの有無材質ポリプロピレン内容量1個
注意
※薄い発色の本シリーズは、生産毎の発色に若干の誤差が生じることがございます。
※ご覧の閲覧環境(PC・スマホ)等により、色の見え方が異なる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82217067SLW3525積載物:5、積上:60350使用時:300×122(H)×200(外寸)、280×120(H)×177(内寸)、折畳時:300×40(H)×200グリーン
700
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
82217076SLW3535積載物:5、積上:60350使用時:300×122(H)×200(外寸)、280×120(H)×177(内寸)、折畳時:300×40(H)×200ブルー
700
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
82217085SLW3545積載物:5、積上:60350使用時:300×122(H)×200(外寸)、280×120(H)×177(内寸)、折畳時:300×40(H)×200ホワイト
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
82217094SLW35517積載物:5、積上:50670使用時:398×175(H)×298(外寸)、378×170(H)×278(内寸)、折畳時:398×48(H)×298グリーン
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
82217110SLW35617積載物:5、積上:50670使用時:398×175(H)×298(外寸)、378×170(H)×278(内寸)、折畳時:398×48(H)×298ブルー
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
82217119SLW35717積載物:5、積上:50670使用時:398×175(H)×298(外寸)、378×170(H)×278(内寸)、折畳時:398×48(H)×298ホワイト
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする