曜日別特売

LEDダウンライト 60形 拡散

LEDダウンライト 60形 拡散 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60形 拡散 - Panasonic(パナソニック)
取付可能対象55度までの傾斜天井に可能穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)4.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:355RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83鉄板枠:ブラックつや消し埋込高(mm)80器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵内容量1台
注意
●調光操作不可●配光については斜天井対応となっていません。●施工時、埋込高さは80mm必要となります●直下近接限度10cm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
LED色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82216306LSEB9540LE1天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散(マイルド配光)3500温白色タイプ78.8温白色
4,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
82216315LSEB9541LE1天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光2700電球色タイプ74.4電球色
4,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする