用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.3色ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:480RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000NSCE1内容量1セット