曜日別特売

ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光

ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光 - Panasonic(パナソニック)
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.3ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:480RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000VSCE1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82216830XSLA100VCE1
10,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする