用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能材質プラスチック幅(mm)85質量(kg)0.3色ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)7.7色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:730RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000LSCE1内容量1セット