サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm

サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm - WIZ'Aサヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm - WIZ'Aサヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm - WIZ'A

工作専用、全鋼

用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK全鋼 サヤ:PC全長160mmウッド刃幅60mm刃型片刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82217155WB-300
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする