WIZ'A
サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm
工作専用、鋼付
用途
部材の切断、削り、細工用に
付属品
サヤ付き
材質
刃部:SK鋼付 サヤ:PC
全長
160mm
色
ブラック
刃幅
60mm
刃型
片刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82217146
WB-400
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください