ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZS

ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZS - メイキコウ

特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100種類ストレート内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82223166FHH76R-ZS-W100-P150-L10001001000150
59,100
56,145
61,760(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82223175FHH76R-ZS-W100-P150-L15001001500150
85,800
81,510
89,661(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82223184FHH76R-ZS-W100-P150-L20001002000150
112,300
106,685
117,354(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82223200FHH76R-ZS-W100-P200-L10001001000200
50,400
47,880
52,668(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82223209FHH76R-ZS-W100-P200-L15001001500200
77,600
73,720
81,092(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82223218FHH76R-ZS-W100-P200-L20001002000200
100,100
95,095
104,605(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221660FHH76R-ZS-W150-P150-L10001501000150
60,900
57,855
63,641(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221669FHH76R-ZS-W150-P150-L15001501500150
89,300
84,835
93,319(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221678FHH76R-ZS-W150-P150-L20001502000150
116,400
110,580
121,638(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221687FHH76R-ZS-W150-P200-L10001501000200
52,100
49,495
54,445(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221696FHH76R-ZS-W150-P200-L15001501500200
79,900
75,905
83,496(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221705FHH76R-ZS-W150-P200-L20001502000200
102,900
97,755
107,531(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221714FHH76R-ZS-W200-P150-L10002001000150
63,300
60,135
66,149(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221730FHH76R-ZS-W200-P150-L15002001500150
92,300
87,685
96,454(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221739FHH76R-ZS-W200-P150-L20002002000150
120,700
114,665
126,132(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221748FHH76R-ZS-W200-P200-L10002001000200
53,900
51,205
56,326(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221757FHH76R-ZS-W200-P200-L15002001500200
82,700
78,565
86,422(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221766FHH76R-ZS-W200-P200-L20002002000200
106,500
101,175
111,293(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221775FHH76R-ZS-W300-P150-L10003001000150
67,400
64,030
70,433(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221784FHH76R-ZS-W300-P150-L15003001500150
98,800
93,860
103,246(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221800FHH76R-ZS-W300-P150-L20003002000150
129,000
122,550
134,805(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221809FHH76R-ZS-W300-P200-L10003001000200
56,900
54,055
59,461(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221818FHH76R-ZS-W300-P200-L15003001500200
87,600
83,220
91,542(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221827FHH76R-ZS-W300-P200-L20003002000200
112,300
106,685
117,354(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221836FHH76R-ZS-W400-P150-L10004001000150
72,200
68,590
75,449(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221845FHH76R-ZS-W400-P150-L15004001500150
105,300
100,035
110,039(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221854FHH76R-ZS-W400-P150-L20004002000150
137,200
130,340
143,374(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221870FHH76R-ZS-W400-P200-L10004001000200
60,400
57,380
63,118(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221879FHH76R-ZS-W400-P200-L15004001500200
92,800
88,160
96,976(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221888FHH76R-ZS-W400-P200-L20004002000200
118,800
112,860
124,146(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221897FHH76R-ZS-W500-P150-L10005001000150
76,900
73,055
80,361(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221906FHH76R-ZS-W500-P150-L15005001500150
111,800
106,210
116,831(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221915FHH76R-ZS-W500-P150-L20005002000150
145,400
138,130
151,943(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221924FHH76R-ZS-W500-P200-L10005001000200
63,300
60,135
66,149(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221940FHH76R-ZS-W500-P200-L15005001500200
98,200
93,290
102,619(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221949FHH76R-ZS-W500-P200-L20005002000200
125,500
119,225
131,148(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221958FHH76R-ZS-W600-P150-L10006001000150
81,500
77,425
85,168(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221967FHH76R-ZS-W600-P150-L15006001500150
118,300
112,385
123,624(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221976FHH76R-ZS-W600-P150-L20006002000150
154,400
146,680
161,348(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221985FHH76R-ZS-W600-P200-L10006001000200
66,900
63,555
69,911(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82221994FHH76R-ZS-W600-P200-L15006001500200
103,600
98,420
108,262(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82222010FHH76R-ZS-W600-P200-L20006002000200
132,300
125,685
138,254(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82222019FHH76R-ZS-W700-P150-L10007001000150
86,400
82,080
90,288(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82222028FHH76R-ZS-W700-P150-L15007001500150
125,500
119,225
131,148(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82222037FHH76R-ZS-W700-P150-L20007002000150
163,200
155,040
170,544(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82222046FHH76R-ZS-W700-P200-L10007001000200
70,400
66,880
73,568(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82222055FHH76R-ZS-W700-P200-L15007001500200
109,600
104,120
114,532(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82222064FHH76R-ZS-W700-P200-L20007002000200
139,500
132,525
145,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82222080FHH76R-ZS-W800-P150-L10008001000150
91,600
87,020
95,722(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82222089FHH76R-ZS-W800-P150-L15008001500150
133,800
127,110
139,821(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする