エムテートリマツ
18-8フライヤー用丸網カゴ
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質
18-8ステンレス
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82228197
PGS-09
392
28
280×110
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82228206
PGS-10
423
31
310×105
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください